Motion
0769117  BU5203J/07UJ CASQUILLO 1.438

Falk (RRX)
0769117 BU5203J/07UJ BUSHING 1.438

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5203J , calibre de 1.4375 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 pulg.
Artículo MI #01225399
No. Fabricante 0769117 BU5203J/07UJ BUSHING 1.438
Price$588.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
0769117 BU5203J/07UJ BUSHING 1.438

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5203J , calibre de 1.4375 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 pulg.
Artículo MI #01225399
No. Fabricante 0769117 BU5203J/07UJ BUSHING 1.438
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
Su precio$588.00/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5203J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Peso
    18.90 lb

Details

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • UPC_NO
    782934022388

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5203J/07UJ CASQUILLO 1.438
  • Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
  • Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación