Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.9380 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo2.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio7.4800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5307J
- Tamaño mínimo del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Diámetro exterior6.0620 pulg.
- Peso19.8 lb
Detalles
- Detalles adicionalesUn casquillo cónico TA de 2.938 pulg. de diámetro para unidad Quadrive tamaño 5307. Todos los kits de casquillos vienen con un casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación.
- Tipo de casquilloCasquillo cónico
- Tipo de montajeMontaje del eje
- Tipo de productoCasquillos reductores de velocidad
- Serie5000
- UPC_NO782934022814
Descripción general
- Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
- Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.