Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.1875 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo3.1875 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5307J
- Tamaño mínimo del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Peso34.02 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico
- Tipo de productoCasquillos reductores de velocidad
- UPC_NO782934022838
Descripción general
Descripción del fabricante
BU5307J CASQUILLO 3.188
- Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
- Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación