Motion
BU5307J CASQUILLO 3.438

Falk (RRX)
BU5307J BUSHING 3.438

Casquillo cónico TA 0769164 Falk
Artículo MI #01225513
No. Fabricante BU5307J BUSHING 3.438
Precio1,088.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU5307J BUSHING 3.438

Casquillo cónico TA 0769164 Falk
Artículo MI #01225513
No. Fabricante BU5307J BUSHING 3.438

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,088.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4380 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    3.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.6000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5307J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0620 pulg.
  • Peso
    5.71 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un casquillo cónico TA de 3.438 pulg. de diámetro para unidad Quadrive tamaño 5307. Todos los kits de casquillos vienen con un casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación.
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Tipo de montaje
    Montaje del eje
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    782934022845

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5307J CASQUILLO 3.438
  • Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
  • Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación