Motion
BU5315J CASQUILLO 2.438

Falk (RRX)
BU5315J BUSHING 2.438

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5315J , calibre de 2.4375 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 5/8 x 5/16 pulg.
Artículo MI #01225517
No. Fabricante BU5315J BUSHING 2.438
Price$1,548.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU5315J BUSHING 2.438

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5315J , calibre de 2.4375 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 5/8 x 5/16 pulg.
Artículo MI #01225517
No. Fabricante BU5315J BUSHING 2.438
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
Su precio$1,548.83/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    2.4375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5315J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Peso
    23.60 lb

Details

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934129421

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5315J CASQUILLO 2.438
  • Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
  • Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación