Motion
BU5315J CASQUILLO 3.438

Falk (RRX)
BU5315J BUSHING 3.438

Casquillo cónico TA 0785783 Falk
Artículo MI #01225532
No. Fabricante BU5315J BUSHING 3.438
Precio1,648.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU5315J BUSHING 3.438

Casquillo cónico TA 0785783 Falk
Artículo MI #01225532
No. Fabricante BU5315J BUSHING 3.438

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,648.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4380 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    3.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.0500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5315J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.8120 pulg.
  • Peso
    20.45 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un casquillo cónico TA de 3.438 pulg. de diámetro para unidad Quadrive tamaño 5315. Todos los kits de casquillos vienen con un casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación.
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Tipo de montaje
    Montaje del eje
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    782934129476

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5315J CASQUILLO 3.438
  • Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
  • Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación