Motion
BU5407J CASQUILLO 2.938

Falk (RRX)
BU5407J BUSHING 2.938

Casquillo cónico 0786822 - Tamaño reductor 5407J , calibre de diámetro 2.9375 in, tamaño de chaveta 3/4 x 3/8 in
Artículo MI #01225539
No. Fabricante BU5407J BUSHING 2.938
Precio2,318.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU5407J BUSHING 2.938

Casquillo cónico 0786822 - Tamaño reductor 5407J , calibre de diámetro 2.9375 in, tamaño de chaveta 3/4 x 3/8 in
Artículo MI #01225539
No. Fabricante BU5407J BUSHING 2.938
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
Su precio$2,318.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5407J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Peso
    29.70 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • UPC_NO
    782934136795

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5407J CASQUILLO 2.938

También puede gustarle