Motion
BU5407J CASQUILLO 3.938

Falk (RRX)
BU5407J BUSHING 3.938

Casquillo cónico 0785775 - Tamaño del reductor 5407J , calibre de diámetro 3.9375 in, tamaño del chavetero 1 x 1/2 in
Artículo MI #01225545
No. Fabricante BU5407J BUSHING 3.938
Precio2,100.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU5407J BUSHING 3.938

Casquillo cónico 0785775 - Tamaño del reductor 5407J , calibre de diámetro 3.9375 in, tamaño del chavetero 1 x 1/2 in
Artículo MI #01225545
No. Fabricante BU5407J BUSHING 3.938

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,100.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5407J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Peso
    17.30 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934129391

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5407J CASQUILLO 3.938

También puede gustarle