Motion
BU5407J CASQUILLO 4.188

Falk (RRX)
BU5407J BUSHING 4.188

Casquillo cónico 0785776 - Tamaño del reductor 5407J , calibre de diámetro 4.1875 in, tamaño del chavetero 1 x 1/2 in
Artículo MI #01225548
No. Fabricante BU5407J BUSHING 4.188
Precio2,221.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU5407J BUSHING 4.188

Casquillo cónico 0785776 - Tamaño del reductor 5407J , calibre de diámetro 4.1875 in, tamaño del chavetero 1 x 1/2 in
Artículo MI #01225548
No. Fabricante BU5407J BUSHING 4.188
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
Su precio$2,221.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    4.1875 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5407J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Peso
    13.60 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • UPC_NO
    782934129407

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5407J CASQUILLO 4.188

También puede gustarle