Motion
BU5415J CASQUILLO 4.438

Falk (RRX)
BU5415J BUSHING 4.438

Casquillo cónico 0769237 - Tamaño del reductor 5415J , calibre de diámetro 4.4375 in, tamaño del chavetero 1 x 1/2 in
Artículo MI #01225561
No. Fabricante BU5415J BUSHING 4.438
Precio2,586.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU5415J BUSHING 4.438

Casquillo cónico 0769237 - Tamaño del reductor 5415J , calibre de diámetro 4.4375 in, tamaño del chavetero 1 x 1/2 in
Artículo MI #01225561
No. Fabricante BU5415J BUSHING 4.438
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
Precio2,586.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5415J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Peso
    81.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934023286

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5415J CASQUILLO 4.438

También puede gustarle