Motion
BU5507J CASQUILLO 5.438

Falk (RRX)
BU5507J BUSHING 5.438

Casquillo cónico 0785895 - Tamaño reductor 5507J , calibre de diámetro 5.4375 in, tamaño de chaveta 1-1/4 x 5/8 in
Artículo MI #01225576
No. Fabricante BU5507J BUSHING 5.438
Precio3,236.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU5507J BUSHING 5.438

Casquillo cónico 0785895 - Tamaño reductor 5507J , calibre de diámetro 5.4375 in, tamaño de chaveta 1-1/4 x 5/8 in
Artículo MI #01225576
No. Fabricante BU5507J BUSHING 5.438
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
Precio3,236.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    5.4375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5507J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Peso
    18.20 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934129599

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5507J CASQUILLO 5.438

También puede gustarle