Motion
TE5107-5315J EXTREMO RESISTENTE 0359277

Falk (RRX)
TE5107-5315J TROUGH END 0359277

10286809 / TE5107-5315J EXTREMO RESISTENTE 0359277
Artículo MI #01226331
No. Fabricante TE5107-5315J TROUGH END 0359277
Precio1,247.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
TE5107-5315J TROUGH END 0359277

10286809 / TE5107-5315J EXTREMO RESISTENTE 0359277
Artículo MI #01226331
No. Fabricante TE5107-5315J TROUGH END 0359277
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
Precio1,247.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.12 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    3 pulg.
  • Longitud total
    24.3 pulg.
  • Ancho general
    3.3 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    #18
  • Peso
    131.40 lb

Detalles

  • Tipo de pieza
    Extremo de la cubeta
  • UPC_NO
    782934128967

Descripción general

Descripción del fabricante
TE5107-5315J EXTREMO RESISTENTE 18 X 3.000

You May Also Like