Motion
TE5215-5315J EXTREMO RESISTENTE 24 X 3.438

Falk (RRX)
TE5215-5315J TROUGH END 24 X 3.438

10286813 / TE5215-5315J EXTREMO DEL CANAL 24 X 3.438
Artículo MI #01226341
No. Fabricante TE5215-5315J TROUGH END 24 X 3.438
Precio1,960.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
TE5215-5315J TROUGH END 24 X 3.438

10286813 / TE5215-5315J EXTREMO DEL CANAL 24 X 3.438
Artículo MI #01226341
No. Fabricante TE5215-5315J TROUGH END 24 X 3.438
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
Precio1,960.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.56 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    3.438 pulg.
  • Longitud total
    30.3 pulg.
  • Ancho general
    4.1 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    #24
  • Peso
    586.30 lb

Detalles

  • Tipo de pieza
    Extremo de la cubeta
  • UPC_NO
    782934129001

Descripción general

Descripción del fabricante
TE5215-5315J EXTREMO RESISTENTE 24 X 3.438

También puede gustarle