Motion
BG19E CUBIERTA EXP DE PROTECCIÓN DE CINTURÓN

Falk (RRX)
BG19E BELT GUARD EXP COVER

Protector de correa - 600 mm de altura, 235 mm de ancho, 1650 mm de grosor
Artículo MI #01226391
No. Fabricante BG19E BELT GUARD EXP COVER
Precio1,818.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BG19E BELT GUARD EXP COVER

Protector de correa - 600 mm de altura, 235 mm de ancho, 1650 mm de grosor
Artículo MI #01226391
No. Fabricante BG19E BELT GUARD EXP COVER
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
Precio1,818.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Máx. centro a centro Longitud  
    955 mm
  • Diámetro máximo de la polea conducida
    585 mm
  • Diámetro máx. de la polea motriz
    380 mm
  • Min. centro a centro Longitud  
    865 mm
  • Profundidad general
    1650 mm
  • Altura total
    600 mm
  • Ancho general
    235 mm
  • Peso
    135.00 lb

Detalles

  • Incluye
    Cubierta metálica expandida
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Piezas y protecciones de la correa
  • Tipos de productos
    Protección de la correa
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • UPC_NO
    782934097379

Descripción general

Descripción del fabricante
BG19E CUBIERTA EXP DE PROTECCIÓN DE CINTURÓN

También puede gustarle