Motion
BG21E CUBIERTA EXP DE PROTECCIÓN DE CINTURÓN

Falk (RRX)
BG21E BELT GUARD EXP COVER

Protector de correa - 925 mm de altura, 255 mm de ancho, 2210 mm de grosor
Artículo MI #01226403
No. Fabricante BG21E BELT GUARD EXP COVER
Precio2,803.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BG21E BELT GUARD EXP COVER

Protector de correa - 925 mm de altura, 255 mm de ancho, 2210 mm de grosor
Artículo MI #01226403
No. Fabricante BG21E BELT GUARD EXP COVER
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
Precio2,803.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Máx. centro a centro Longitud  
    1170 mm
  • Diámetro máximo de la polea conducida
    890 mm
  • Diámetro máx. de la polea motriz
    430 mm
  • Min. centro a centro Longitud  
    1080 mm
  • Profundidad general
    2210 mm
  • Altura total
    925 mm
  • Ancho general
    255 mm
  • Peso
    144.00 lb

Detalles

  • Incluye
    Cubierta metálica expandida
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Piezas y protecciones de la correa
  • Tipos de productos
    Protección de la correa
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • UPC_NO
    782934137303

Descripción general

Descripción del fabricante
BG21E CUBIERTA EXP DE PROTECCIÓN DE CINTURÓN

También puede gustarle