Motion
U6K17FB1L

LEESON (RRX)
U6K17FB1L

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56H , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #01226423
No. Fabricante U6K17FB1L
Precio1,459.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
U6K17FB1L

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56H , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #01226423
No. Fabricante U6K17FB1L
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
Su precio$1,459.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud del motor menos eje
    7.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.99 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    41.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción
    Motor de uso general, 1.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56H fotogramas, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    79.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.10 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720007396
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
110019.00,1 1/2HP,56H,1800RPM,1PH,TEFC
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Ciclo de trabajo continuo diseño permite el funcionamiento máximo a la potencia nominal. especificaciones 
  • La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
  • Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
  • El diseño de arranque del condensador optimiza el par motor y el rendimiento de eficiencia.
  • Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo