Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud del motor menos eje6.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.43 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso38.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- DescripciónMotor de propósito definido, 2 y 0.50 HP, 3 Ph, 60 y 60 Hz, 208-230 y 208-230 V, 1800 y 1800 RPM, 145T fotogramas, TEFC
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.40 A
- Eficiencia a plena carga64.00 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720016350
- Categoría del motorMotor de dos velocidades
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento UL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Voltaje208-230 V
- Voltios a frecuencia208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Ciclo de trabajo continuo diseño permite el funcionamiento máximo con las especificaciones de potencia nominal.
- La base del soporte ofrece flexibilidad al montar y reposicionar el motor.
- Adecuado para aplicaciones de par variable.