Motion
DS5307J EJE DE TRANSMISIÓN 2.437

Falk (RRX)
DS5307J DRIVE SHAFT 2.437

Eje de accionamiento del transportador del tornillo reductor de velocidad - Eje de accionamiento del transportador del tornillo, 2.437 pulg., 12 a 14 pulg.
Artículo MI #01226493
No. Fabricante DS5307J DRIVE SHAFT 2.437
Precio1,491.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
DS5307J DRIVE SHAFT 2.437

Eje de accionamiento del transportador del tornillo reductor de velocidad - Eje de accionamiento del transportador del tornillo, 2.437 pulg., 12 a 14 pulg.
Artículo MI #01226493
No. Fabricante DS5307J DRIVE SHAFT 2.437
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
Precio1,491.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5307
  • Rango de diámetros de tornillos
    De 12 a 14 pulg.
  • Eje Diámetro  
    2.437 pulg.
  • Longitud de proyección del eje
    9.688 pulg.
  • Peso
    49.00 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934171383
  • Tipo de producto
    Ejes reductores de velocidad
  • Serie
    Ultramite
  • Tipo de eje
    Tornillo del eje de accionamiento del transportador
  • UPC_NO
    782934171383

Descripción general

Descripción del fabricante
DS5307J EJE DE TRANSMISIÓN 2.437

También puede gustarle