Motion
ACNAL03ADA0030000000000A

DANFOSS HYDROSTATIC
ACNAL03ADA0030000000000A

Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #01231239
No. Fabricante ACNAL03ADA0030000000000A
Precio774.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS HYDROSTATIC
ACNAL03ADA0030000000000A

Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #01231239
No. Fabricante ACNAL03ADA0030000000000A
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
Precio774.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Altura total
    130.9 mm
  • Longitud total
    128.3 mm
  • Ancho general
    130 mm

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Desplazamiento
    9.5 cm3/r
  • Tipo de bomba de engranajes
    Engranaje externo
  • Rotación de entrada
    Rotación izquierda
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE A 2-Bolt
  • Número de secciones
    Individual
  • Tipo de puerto
    Simple
  • Montaje de la bomba
    Brida
  • Serie
    26

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA 26003-LZG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good