Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.3125-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
Detalles
- Desplazamiento10.8 cm3/r
- Rotación de entradaRotación izquierda
- Tipo de eje de entrada9T 5/8 Spline
- Tipo de montajeBrida SAE A 2-Bolt
- Ubicación del puertoPuertos traseros
- Tipo de puertoSimple
- Serie26