Motion
18959
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.890 pulg. de diámetro del eje, 2.520 pulg. de diámetro exterior, 0.540 pulg. de ancho general, diseño HMSA65 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01231646
No. Fabricante 18959
Precio26.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.890 pulg. de diámetro del eje, 2.520 pulg. de diámetro exterior, 0.540 pulg. de ancho general, diseño HMSA65 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01231646
No. Fabricante 18959
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
Su precio$26.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.520 pulg.
  • Ancho general
    0.540 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.890 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSA65
  • Tipo de diseño
    HMSA65
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311020787
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
18959 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).