Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Peso0.43 kg
Detalles
- Detalles adicionalesGrasa a largo plazo para usar con acoplamientos Falk Steelflex® (red) y Falk Lifelign® (engranaje), cartucho de 14 oz
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H2
- Tipo de contenedorCartucho
- País de origenEE. UU.
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de Upc del fabricante782934029998
- SerieLTG
- Rango de temperaturaMáximo de +250 °F
- TipoPropósito general
- UPC_NO782934029998
Descripción general
- Para uso con acoplamientos Falk Steelflex (red) y Falk Lifelign (engranaje); la grasa a largo plazo Falk es altamente resistente a la separación, lo que permite largos períodos de tiempo de uso e intervalos de mantenimiento prolongados; los acoplamientos Falk Steelflex Grid están garantizados durante cinco años y los acoplamientos Falk Lifelign Gear durante tres años cuando se utiliza LTG; grado n.o 1 del National Lubricating Grease Institute (NLGI), clasificación USDA Food Safety & Inspection Service H-2; viscosidad alta y tasa de sangrado baja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.