Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor35 lb
- Grado NLGI1
- Peso17.373 kg
Detalles
- Detalles adicionalesGrasa a largo plazo para usar con acoplamientos Falk Steelflex® (red) y Falk Lifelign® (engranaje), cubo de 35 libras
- AplicaciónAcoplamientos de eje flexible
- ColorMarrón oscuro
- ComposiciónPolímero de litio
- Tipo de contenedorCubeta
- País de origenEE. UU.
- Punto de caída215 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934029981
- SerieLTG
- Rango de temperatura-20 a +250 °F
- UPC_NO782934029981
Descripción general
- Alta resistencia a la separación, lo que permite utilizar el lubricante durante períodos de tiempo relativamente largos e intervalos de mantenimiento prolongados; Servicio de inspección y seguridad alimentaria de USDA aprobado para aplicaciones en las que no hay posibilidad de contacto con productos comestibles (clasificación H-2); Los acoplamientos de rejilla Falk Steelflex están garantizados durante cinco años y los acoplamientos de engranajes Falk Lifelign durante tres años cuando se utiliza LTG; grado 1 del Instituto Nacional de Grasa Lubricante (NLGI)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.