Motion
ACNAL13ACA0010000000000A

Danfoss Hydrostatic
ACNAL13ACA0010000000000A

Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #01232785
No. Fabricante ACNAL13ACA0010000000000A
Precio1,133.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Hydrostatic
ACNAL13ACA0010000000000A

Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #01232785
No. Fabricante ACNAL13ACA0010000000000A
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
Precio1,133.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.3125-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Altura total
    130.9 mm
  • Longitud total
    152.2 mm
  • Ancho general
    130 mm

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Desplazamiento
    30.6 cm3/r
  • Tipo de bomba de engranajes
    Engranaje externo
  • Rotación de entrada
    Rotación izquierda
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 0,750 pulg. de diámetro
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2750 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE A 2-Bolt
  • Número de secciones
    Individual
  • Ubicación del puerto
    Puertos laterales
  • Tipo de puerto
    Simple
  • Montaje de la bomba
    Brida
  • Serie
    26

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA 26013-LZC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo