Motion
26013-RZA
Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #01232814
No. Fabricante 26013-RZA
Precio1,119.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #01232814
No. Fabricante 26013-RZA
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
Precio1,119.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.3125-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Altura total
    130.9 mm
  • Longitud total
    152.2 mm
  • Ancho general
    130 mm

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Desplazamiento
    30.6 cm3/r
  • Tipo de bomba de engranajes
    Engranaje externo
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Estriado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2750 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE A 2-Bolt
  • Número de secciones
    Individual
  • Ubicación del puerto
    Puertos laterales
  • Tipo de puerto
    Simple
  • Montaje de la bomba
    Brida
  • Serie
    26

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA 26013-RZA
  • Funcionamiento silencioso
  • Eficiencia mejorada
  • Reversible en campo
  • Intercambiabilidad
  • Puerto ubicado en el lateral
  • Presión máxima: 3,000 psi

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno