Motion
70326
Broca de herramienta de un solo punto - 1/32 pulg. Punta, 3-1/2 pulg. OAL, Corte a derechas
Artículo MI #01233823
No. Fabricante 70326
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de herramienta de un solo punto - 1/32 pulg. Punta, 3-1/2 pulg. OAL, Corte a derechas
Artículo MI #01233823
No. Fabricante 70326
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ataque
    15 °
  • Radio de la nariz
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    BR-8
  • Calidad del material
    883
  • Serie
    4120
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Código de estilo de bit de herramienta
    BR
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado

Descripción general

Descripción del fabricante
70326 4120 S PT BR-8 883 MS-2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo