Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido80 °
- Radio de la nariz1/64 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Altura del mango3/8 pulg.
- Ancho del mango3/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Número estándar del sectorD-6
- Calidad del material883
- Serie4140
- Material de la boquillaMetal duro
- Código de estilo de bit de herramientaD
- Tipo de bit de herramientaBajo Corte y para biselado de diámetro interior y exterior