Motion
ACEITE DEL COMPRESOR DE AIRE AC-2 1GAL JARRA

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-2 1GAL JUG

Aceite de compresor de aire serie AC - 1 gal, jarra, grado ISO 68 , grado SAE 20
Artículo MI #01235636
No. Fabricante AIR COMPRESSOR OIL AC-2 1GAL JUG
Precio60.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-2 1GAL JUG

Aceite de compresor de aire serie AC - 1 gal, jarra, grado ISO 68 , grado SAE 20
Artículo MI #01235636
No. Fabricante AIR COMPRESSOR OIL AC-2 1GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    Multifuncional para uso en compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de recirculación
  • Material base
    Mineral
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Características y beneficios
    •Excelente protección antidesgaste •Altos puntos de anilina para características de hinchado controlado del sello •Propiedades resistentes al óxido y a la corrosión
  • Punto de inflamación
    260°C/500 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215670611
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Punto de vertido
    -26°C/-15 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215670611
  • Viscosidad
    74
  • Índice de viscosidad
    104

Descripción general

Descripción del fabricante
AC-2 1GAL BOTELLA
  • Excelente protección antidesgaste
  • Puntos altos de anilina para características de hinchado controlado del sello
  • Propiedades resistentes al óxido y a la corrosión