Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido60.00 °
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Altura del mango1/2 pulg.
- Ancho del mango1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Número estándar del sectorE-8
- Calidad del material370
- Serie4150
- Material de la boquillaMetal duro
- Código de estilo de bit de herramientaE
- Tipo de bit de herramientaRoscado