Motion
ACEITE DEL COMPRESOR DE AIRE AC-2A  5GAL CUBO

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-2A 5GAL PAIL

Aceite de compresor de aire serie AC - 5 gal, cubo, grado ISO 100 , grado SAE 30
Artículo MI #01236251
No. Fabricante AIR COMPRESSOR OIL AC-2A 5GAL PAIL
Precio267.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-2A 5GAL PAIL

Aceite de compresor de aire serie AC - 5 gal, cubo, grado ISO 100 , grado SAE 30
Artículo MI #01236251
No. Fabricante AIR COMPRESSOR OIL AC-2A 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio267.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    Multifuncional para uso en compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de recirculación
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Excelente protección antidesgaste •Altos puntos de anilina para características de hinchado controlado del sello •Propiedades resistentes al óxido y a la corrosión
  • Punto de inflamación
    263°C/505 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215570706
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Punto de vertido
    -23°C/-10 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215570706
  • Viscosidad
    94
  • Índice de viscosidad
    101

Descripción general

Descripción del fabricante
AC-2A ACEITE 5 LÁMINA DE GAL
  • Excelente protección antidesgaste
  • Puntos altos de anilina para características de hinchado controlado del sello
  • Propiedades resistentes al óxido y a la corrosión
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"