Motion
LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS AÉREAS 1QT

Lubriplate Lubricants Co
AIR TOOL LUBRICANT 1QT

LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS DE AIRE Aceite de herramienta neumática - 1 cuarto, botella, grado ISO 32
Artículo MI #01239242
No. Fabricante AIR TOOL LUBRICANT 1QT
Precio26.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
AIR TOOL LUBRICANT 1QT

LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS DE AIRE Aceite de herramienta neumática - 1 cuarto, botella, grado ISO 32
Artículo MI #01239242
No. Fabricante AIR TOOL LUBRICANT 1QT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Aplicación
    Herramientas neumáticas giratorias y recíprocas, como martillos de astillar, llaves de impacto, motores neumáticos, amoladoras, escariadores, brocas
  • Material base
    Mineral
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    •Evita la formación de goma •Proporciona una lubricación superior
  • Punto de inflamación
    196°C/385 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215671304
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para herramientas neumáticas
  • Punto de vertido
    -34°C/-30 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215671304
  • Viscosidad
    30
  • Índice de viscosidad
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
L0713-054 ACEITE DE HERRAMIENTA DE AIRE 1QT
  • Evita la formación de encías
  • Proporciona una lubricación superior

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos