Motion
V3M28S-6 Polea

Berg (RRX)
V3M28S-6 Pulley

Polea de correa en V - 3V, sección de correa 3VX , ranura 1, tamaño de orificio 1/4 in, diámetro exterior 0.9800 in, orificio acabado, buje serie no requerido, material de acero inoxidable
Artículo MI #01239262
No. Fabricante V3M28S-6 Pulley
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Berg (RRX)
V3M28S-6 Pulley

Polea de correa en V - 3V, sección de correa 3VX , ranura 1, tamaño de orificio 1/4 in, diámetro exterior 0.9800 in, orificio acabado, buje serie no requerido, material de acero inoxidable
Artículo MI #01239262
No. Fabricante V3M28S-6 Pulley
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9800 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
V3M28S-6 POLEA DE CINTURÓN 303SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo