Motion
CUBO 5GAL DE LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Lubriplate Lubricants Co
AIR TOOL LUBRICANT 5GAL PAIL

Aceite para herramientas neumáticas LUBRICANTE DE HERRAMIENTAS DE AIRE - 5 gal, cubo, grado ISO 32
Artículo MI #01239264
No. Fabricante AIR TOOL LUBRICANT 5GAL PAIL
Precio365.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
AIR TOOL LUBRICANT 5GAL PAIL

Aceite para herramientas neumáticas LUBRICANTE DE HERRAMIENTAS DE AIRE - 5 gal, cubo, grado ISO 32
Artículo MI #01239264
No. Fabricante AIR TOOL LUBRICANT 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio365.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Herramientas neumáticas giratorias y recíprocas, como martillos de astillar, llaves de impacto, motores neumáticos, amoladoras, escariadores, brocas
  • Material base
    Mineral
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Evita la formación de goma •Proporciona una lubricación superior
  • Punto de inflamación
    196°C/385 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215571307
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para herramientas neumáticas
  • Punto de vertido
    -34°C/-30 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215571307
  • Viscosidad
    30
  • Índice de viscosidad
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
LUB. HERRAMIENTA DE AIRE 5 LÁMINA DE GAL
  • Evita la formación de encías
  • Proporciona una lubricación superior

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos