Motion
L0713-061
LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, TAMBOR DE 1⁄4
Artículo MI #01239269
No. Fabricante L0713-061
Precio1,347.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, TAMBOR DE 1⁄4
Artículo MI #01239269
No. Fabricante L0713-061
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
Precio1,347.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Herramientas neumáticas giratorias y recíprocas, como martillos de astillar, llaves de impacto, motores neumáticos, amoladoras, escariadores, brocas
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Características y beneficios
    •Evita la formación de goma •Proporciona una lubricación superior
  • Punto de inflamación
    196°C/385°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215471300
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -34°C/-30°F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215471300
  • Viscosidad
    30
  • Índice de viscosidad
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR DE LA GAL 16 DEL LUB DE LA HERRAMIENTA DE AIRE
  • Evita la formación de encías
  • Proporciona una lubricación superior