Motion
142642HJ
Embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC, uno estrecho
Artículo MI #01240089
No. Fabricante 142642HJ
Price$11,715.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC, uno estrecho
Artículo MI #01240089
No. Fabricante 142642HJ
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
Su precio$11,715.95/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de fricción
    6.5 pulgadas
  • Inercia
    369 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    24 in-oz

Details

  • Aplicación
    Molinos de esmerilado, propulsión marina, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    VC
  • Configuración
    Elemento único
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Velocidad máxima
    1050 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie VC
  • Par estático hacia adelante
    135000 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
142642-HJ
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo