Motion
V5M47S-11 POLEA

Berg (RRX)
V5M47S-11 PULLEY

Polea de correa en V - 5V, sección de correa 5VX , ranura 1, tamaño de orificio 3/8 in, diámetro exterior 1.8700 in, orificio acabado, buje serie no requerido, material de acero inoxidable
Artículo MI #01240499
No. Fabricante V5M47S-11 PULLEY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Berg (RRX)
V5M47S-11 PULLEY

Polea de correa en V - 5V, sección de correa 5VX , ranura 1, tamaño de orificio 3/8 in, diámetro exterior 1.8700 in, orificio acabado, buje serie no requerido, material de acero inoxidable
Artículo MI #01240499
No. Fabricante V5M47S-11 PULLEY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8700 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
V5M47S-11 POLEA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo