Motion
ACEITE DE BARRA Y CADENA 1QT

Lubriplate Lubricants Co
BAR & CHAIN OIL 1QT

ACEITE DE BARRA Y CADENA, 12/1 QTS
Artículo MI #01241950
No. Fabricante BAR & CHAIN OIL 1QT
Precio21.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
BAR & CHAIN OIL 1QT

ACEITE DE BARRA Y CADENA, 12/1 QTS
Artículo MI #01241950
No. Fabricante BAR & CHAIN OIL 1QT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    9 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Aplicación
    Sierras de cadena
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Punto de inflamación
    202°C/395 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215672004
  • Cantidad del paquete
    12
  • Punto de vertido
    -34°C/-30 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215672004

Descripción general

Descripción del fabricante
BOTELLA DE ACEITE PARA BARRAS Y CADENAS 1QT
  • Reduce considerablemente la quema de barras y el desgaste de la cadena
  • Alimentación uniforme y precisa
  • Sin agujereo