Motion
162.AMR.HUB RB

REXNORD INC
162.AMR.HUB RB

Cubo de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 162, en bruto, Flg OD: 4.56 pulg., Material de hierro fundido
Artículo MI #01243405
No. Fabricante 162.AMR.HUB RB
Precio325.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
162.AMR.HUB RB

Cubo de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 162, en bruto, Flg OD: 4.56 pulg., Material de hierro fundido
Artículo MI #01243405
No. Fabricante 162.AMR.HUB RB
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
Su precio$325.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    162
  • Distancia entre ejes
    Máximo de 2.66 pulg., mínimo de 2.64 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    4.56 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2-3/4 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    811410
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    AMR
  • Capacidad de par
    156 pulg.
  • UPC_NO
    698210678463

Descripción general

Descripción del fabricante
811410 162.AMR.HUB RB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"