Motion
312.AMR.HUB RB 1-3/16"

Rexnord (RRX)
312.AMR.HUB RB 1-3/16"

312.AMR.HUB RB 1-3/16"
Artículo MI #01244650
No. Fabricante 312.AMR.HUB RB 1-3/16"
Precio699.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
312.AMR.HUB RB 1-3/16"

312.AMR.HUB RB 1-3/16"
Artículo MI #01244650
No. Fabricante 312.AMR.HUB RB 1-3/16"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio699.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    312
  • Distancia entre ejes
    Máximo de 4.17 pulg., mínimo de 4.14 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    8.12 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.444 pulg.
  • Peso
    24.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    021395
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    AMR
  • Capacidad de par
    40 pies-libras
  • UPC_NO
    698210025908

Descripción general

Descripción del fabricante
021395 312.AMR.HUB RB 1-3/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos