Motion
425.AMR.HUB RB

Rexnord (RRX)
425.AMR.HUB RB

Cubo de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 425, en bruto, Flg OD: 11 pulg., Material de hierro fundido
Artículo MI #01244661
No. Fabricante 425.AMR.HUB RB
Precio1,845.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
425.AMR.HUB RB

Cubo de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 425, en bruto, Flg OD: 11 pulg., Material de hierro fundido
Artículo MI #01244661
No. Fabricante 425.AMR.HUB RB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,845.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    425
  • Distancia entre ejes
    Máximo de 5.61 pulg., mínimo de 5.58 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    11 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    7 pulg.
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    221838
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    AMR
  • Capacidad de par
    175 pies-libras
  • UPC_NO
    698210678449

Descripción general

Descripción del fabricante
221838 425.AMR.HUB RB