Motion
500.AMR.HUB RB

Rexnord (RRX)
500.AMR.HUB RB

500.AMR.HUB RB
Artículo MI #01244665
No. Fabricante 500.AMR.HUB RB
Precio2,564.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
500.AMR.HUB RB

500.AMR.HUB RB
Artículo MI #01244665
No. Fabricante 500.AMR.HUB RB
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
Precio2,564.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    500
  • Distancia entre ejes
    Máximo de 6.87 pulg., mínimo de 6.83 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    13.44 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    8.38 pulg.
  • Peso
    78.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    321936
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    AMR
  • Capacidad de par
    190 pies-libras
  • UPC_NO
    698210678500

Descripción general

Descripción del fabricante
321936 500.AMR.HUB RB