Motion
225.AMR.HUB RB 15/16"

Rexnord (RRX)
225.AMR.HUB RB 15/16"

225.AMR.HUB RB 15/16"
Artículo MI #01244673
No. Fabricante 225.AMR.HUB RB 15/16"
Precio518.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
225.AMR.HUB RB 15/16"

225.AMR.HUB RB 15/16"
Artículo MI #01244673
No. Fabricante 225.AMR.HUB RB 15/16"
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
Precio518.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    225
  • Distancia entre ejes
    Máximo de 3.04 pulg., mínimo de 3.02 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.88 pulg.
  • Peso
    9.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    622050
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    AMR
  • Capacidad de par
    25 pies-libras
  • UPC_NO
    698210006495

Descripción general

Descripción del fabricante
622050 225.AMR.HUB RB 15/16"