Motion
175.S71.BUJE RB 1-1/16" CON CPSCS Y WSHRS

Rexnord (RRX)
175.S71.BHUB RB 1-1/16" W/CPSCS & WSHRS

175.S71.BUJE RB 1-1/16" CON CPSCS Y WSHRS
Artículo MI #01244753
No. Fabricante 175.S71.BHUB RB 1-1/16" W/CPSCS & WSHRS
Precio530.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
175.S71.BHUB RB 1-1/16" W/CPSCS & WSHRS

175.S71.BUJE RB 1-1/16" CON CPSCS Y WSHRS
Artículo MI #01244753
No. Fabricante 175.S71.BHUB RB 1-1/16" W/CPSCS & WSHRS
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
Precio530.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    175
  • Distancia entre ejes
    140 mm
  • Brida exterior Diámetro  
    105.7 mm
  • Peso
    6.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    012205
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S71
  • UPC_NO
    698210824174

Descripción general

Descripción del fabricante
012205 175.S71.BHUB RB 1-1/16"