Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-9/16 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento300
- Distancia entre ejes180 mm
- Brida exterior Diámetro151.6 mm
- Peso22.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material del concentradorAcero
- Número de catálogo del fabricante012207
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieS71
- UPC_NO698210824198
Descripción general
Descripción del fabricante
012207 300.S71.BHUB RB 1-9/16"