Motion
150.S71.CMBRA C=4.38

Rexnord (RRX)
150.S71.CMBRA C=4.38

Thomas® Conjunto de espaciador - Tamaño de empalme 150 , tipo de espaciador, material de acero
Artículo MI #01245267
No. Fabricante 150.S71.CMBRA C=4.38
Precio1,095.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
150.S71.CMBRA C=4.38

Thomas® Conjunto de espaciador - Tamaño de empalme 150 , tipo de espaciador, material de acero
Artículo MI #01245267
No. Fabricante 150.S71.CMBRA C=4.38
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
Su precio$1,095.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    100.3 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    150
  • Distancia entre Ejes  
    111.3 mm
  • Peso
    4.66 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Espaciador
  • Incluye
    Arandela
  • Número de catálogo del fabricante
    018744
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    S71
  • UPC_NO
    698210857943

Descripción general

Descripción del fabricante
018744 150.S71.CMBRA C=4.38