Motion
350.S71.CMBRA C=7.00

Rexnord (RRX)
350.S71.CMBRA C=7.00

Thomas® Conjunto de espaciador - Tamaño de empalme 350 , tipo de espaciador, material de acero
Artículo MI #01245288
No. Fabricante 350.S71.CMBRA C=7.00
Precio3,728.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
350.S71.CMBRA C=7.00

Thomas® Conjunto de espaciador - Tamaño de empalme 350 , tipo de espaciador, material de acero
Artículo MI #01245288
No. Fabricante 350.S71.CMBRA C=7.00

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,728.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    171.5 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    350
  • Distancia entre Ejes  
    177.8 mm
  • Peso
    26.20 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Espaciador
  • Incluye
    Arandela
  • Número de catálogo del fabricante
    007204
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    S71
  • UPC_NO
    698210824143

Descripción general

Descripción del fabricante
007204 350.S71.CMBRA C=7.00