Motion
462.S71.HUB STD RB 2.00"

Rexnord (RRX)
462.S71.HUB STD RB 2.00"

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 462, material rugoso, material de acero
Artículo MI #01245374
No. Fabricante 462.S71.HUB STD RB 2.00"
Precio1,602.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
462.S71.HUB STD RB 2.00"

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 462, material rugoso, material de acero
Artículo MI #01245374
No. Fabricante 462.S71.HUB STD RB 2.00"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,602.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    462
  • Diámetro del extremo del cubo
    9 pulg.
  • Peso
    47.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    429326
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    71
  • UPC_NO
    698210691363

Descripción general

Descripción del fabricante
429326 462.S71.HUB STD RB 2.00"