Motion
175.S71.CMBRA C=4.38

Rexnord (RRX)
175.S71.CMBRA C=4.38

Thomas® Conjunto de espaciador - Tamaño de empalme 175 , tipo de espaciador, material de acero
Artículo MI #01245527
No. Fabricante 175.S71.CMBRA C=4.38
Precio1,352.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
175.S71.CMBRA C=4.38

Thomas® Conjunto de espaciador - Tamaño de empalme 175 , tipo de espaciador, material de acero
Artículo MI #01245527
No. Fabricante 175.S71.CMBRA C=4.38

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,352.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    105.7 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    175
  • Distancia entre Ejes  
    111.3 mm
  • Peso
    4.88 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Espaciador
  • Incluye
    Arandela
  • Número de catálogo del fabricante
    838217
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    S71
  • UPC_NO
    698210689223

Descripción general

Descripción del fabricante
838217 175.S71.CMBRA C=4.38

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos