Motion
225.S71.CMBRA C=3.50

Rexnord (RRX)
225.S71.CMBRA C=3.50

Thomas® Conjunto de espaciador - Tamaño de empalme 225 , tipo de espaciador, material de acero
Artículo MI #01245545
No. Fabricante 225.S71.CMBRA C=3.50
Precio1,794.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
225.S71.CMBRA C=3.50

Thomas® Conjunto de espaciador - Tamaño de empalme 225 , tipo de espaciador, material de acero
Artículo MI #01245545
No. Fabricante 225.S71.CMBRA C=3.50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,794.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    125.5 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    225
  • Distancia entre Ejes  
    88.9 mm
  • Peso
    5.20 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Espaciador
  • Incluye
    Arandela
  • Número de catálogo del fabricante
    003188
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    S71
  • UPC_NO
    698210693534

Descripción general

Descripción del fabricante
003188 225.S71.CMBRA C=3.50

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs