Motion
225.S71.CMBRA C=5.00

Rexnord (RRX)
225.S71.CMBRA C=5.00

Thomas® Ensamblaje del espaciador - Serie 71, tamaño del empalme 225
Artículo MI #01245555
No. Fabricante 225.S71.CMBRA C=5.00
Precio1,934.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
225.S71.CMBRA C=5.00

Thomas® Ensamblaje del espaciador - Serie 71, tamaño del empalme 225
Artículo MI #01245555
No. Fabricante 225.S71.CMBRA C=5.00

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,934.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    125.5 mm
  • Tamaño del acoplamiento
    225
  • Código de tamaño de acoplamiento
    225
  • Distancia entre ejes
    127 mm
  • Peso
    11.1990 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de conjunto
    Espaciador
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Conjunto de miembro central
  • Material del disco
    Acero inoxidable
  • Forma del disco
    Cortado
  • Distancia entre los extremos del eje
    5.0000 pulg.
  • Incluye
    Arandela
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de disco
  • Serie
    71
  • UPC_NO
    698210689292

Descripción general

Descripción del fabricante
038218 225.S71.CMBRA C=5.00